EXCEL - EXL555-247 Excel Vertical PDU 10xC19 Passive 16A C2 - 555-247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Diametro di montaggio - 602 mm
Esecuzione del collegamento elettrico - C20
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448513
Codice prodotto
EXL555-247
Cod. produttore
555-247
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro di montaggio:
602 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
C20
Numero di prese C19:
10
Numero di unità di altezza (UA):
0
Lunghezza:
623 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
60 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
no
Con materiale di fissaggio:
sì