EXCEL - EXL555-246 Excel Horizontal PDU 8xC19 Passive 16A C - 555-246

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio - Orizzontale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Diametro di montaggio - 462 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448506
Codice prodotto
EXL555-246
Cod. produttore
555-246
Produttore
EXL
Quota di fissaggio:
482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Diametro di montaggio:
462 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
C20
Numero di prese C19:
8
Numero di unità di altezza (UA):
1
Lunghezza:
482 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
60 mm
Tensione di alimentazione:
250 V
Filtro di rete anti-interferenze:
no
Commutabile:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
no
Con materiale di fissaggio:
sì