pagina iniziale

EXCEL - EXL555-245 Excel Horizontal PDU 6xC19 Passive 16A C - 555-245

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Diametro di montaggio - 462 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448490

Codice prodotto

EXL555-245

Cod. produttore

555-245

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Diametro di montaggio:

462 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

C20

Numero di prese C19:

6

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

482 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

60 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

The Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular range each socket is C19 style, manufactured in accordance with the IEC 60320 standard, the 3 metre input lead is terminated with a IEC 60320 C20 plug. The range of available units includes 19"horizontally mounted, and higher density vertical mounted options, each unit contains an LED indicator to confirm power to the unit. The 16 Amp PDUs also benefit from having a master power switch. - IEC 60320 C19 style sockets - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal mounting options - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint - External earth facility - 3 metre PVC input lead terminated with IEC 60320 C20 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 15.993 kg CO2e