pagina iniziale

EXCEL - EXL555-243 Excel Vertical PDU 12xC13 Passive 10A C1 - 555-243

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 12

  • Esecuzione del collegamento elettrico - C14

  • Numero di unità di altezza (UA) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448483

Codice prodotto

EXL555-243

Cod. produttore

555-243

Produttore

EXL

Direzione di montaggio:

Verticale

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

12

Esecuzione del collegamento elettrico:

C14

Numero di unità di altezza (UA):

0

Lunghezza:

564 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. The 10 Amp PDUs benefitfrom having a master power switch. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing, vertical and horizontal mounting options - 250 volt AC, 50/60Hz rating, LED indicated unit power - CE compliant, ROHS complaint - External earth facility - 3 metre PVC input lead terminated with IEC 60320 C14 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 11.859 kg CO2e