pagina iniziale

EXCEL - EXL555-241 Excel Horizontal PDU 8xC13 Passive 10A C - 555-241

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448476

Codice prodotto

EXL555-241

Cod. produttore

555-241

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

8

Diametro di montaggio:

462 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

C14

Numero di unità di altezza (UA):

1

Lunghezza:

482 mm

Larghezza:

45 mm

Altezza:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. The 10 Amp PDUs benefitfrom having a master power switch. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing, vertical and horizontal mounting options - 250 volt AC, 50/60Hz Rating, LED indicated unit power - CE compliant, ROHS complaint - External earth facility - 3 metre PVC input lead terminated with IEC 60320 C14 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 10.751 kg CO2e