pagina iniziale

EXCEL - EXL555-240 Excel Horizontal PDU 6xC13 Passive 10A C - 555-240

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Numero di prese C13 - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448469

Codice prodotto

EXL555-240

Cod. produttore

555-240

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Numero di prese C13:

6

Esecuzione del collegamento elettrico:

C14

Numero di unità di altezza (UA):

1

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

Con indicatore a LED:

Con fusibile:

no

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. The 10 Amp PDUs benefitfrom having a master power switch. - IEC 60320 C13 style sockets - High quality, light weight aluminium housing - LED indicated unit power - Choose from vertical and horizontal mounting options - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint - External earth facility - 3 metre PVC input lead terminated with IEC 60320 C14 plug - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 10.497 kg CO2e