EXCEL - EXL555-231 Excel Vert PDU 16xC13 4xC19 Passive 32A - 555-231
.jpg?857584758B6F6190857A8972846A6193827886A47A685962BAB5BB&ts=1780722472863)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di montaggio - Verticale
Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo - 3 m
Numero di prese C13 - 16
Esecuzione del collegamento elettrico - CEE 32 A
Confezione
1 PZ
EAN
2000007448414
Codice prodotto
EXL555-231
Cod. produttore
555-231
Produttore
EXL
Direzione di montaggio:
Verticale
Collegamento elettrico:
Cordicella di raccordo con spina
Lunghezza del cavo:
3 m
Numero di prese C13:
16
Esecuzione del collegamento elettrico:
CEE 32 A
Numero di prese C19:
4
Numero di unità di altezza (UA):
0
Lunghezza:
1207 mm
Larghezza:
44.4 mm
Altezza:
62 mm
Tensione di alimentazione:
230 V
Filtro di rete anti-interferenze:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Con fusibile:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì