pagina iniziale

EXCEL - EXL555-097 Excel Horiz PDU 6xNFC Passive 16A NFC Pl - 555-097

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448377

Codice prodotto

EXL555-097

Cod. produttore

555-097

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Lunghezza del cavo:

3 m

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di prese, altre:

6

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

Con indicatore a LED:

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality light weight aluminium extruded housing into which are loaded up to 9 sockets with an externalearth facility. In this particular range each socket is NFC61-314 French style sockets. The range of available units includes 19"horizontally mounted and higher density vertical mounted options, and a choice of styles with or without switches to control input power to the unit itself. The unswitched versions have an LED indicator to confirm power to the unit, in the switched versions the switch itself acts as the LED indicator, as shown in the drawing below. - Switched or LED indicated unit power - 3 m input lead terminated with 2 pin 16 A fused DIN49441 plug - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE compliant, ROHS complaint