pagina iniziale

EXCEL - EXL555-082 Excel Horiz PDU 6xSch Passive 16A Schuko - 555-082

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Quota di fissaggio - 482,6 mm (19 pollici)

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Collegamento elettrico - Cordicella di raccordo con spina

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 6

  • Lunghezza del cavo - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448285

Codice prodotto

EXL555-082

Cod. produttore

555-082

Produttore

EXL

Quota di fissaggio:

482,6 mm (19 pollici)

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Collegamento elettrico:

Cordicella di raccordo con spina

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

6

Lunghezza del cavo:

3 m

Diametro di montaggio:

465 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Numero di unità di altezza (UA):

2

Larghezza:

482.6 mm

Altezza:

62 mm

Profondità:

45 mm

Tensione di alimentazione:

250 V

Filtro di rete anti-interferenze:

no

Commutabile:

no

Con indicatore a LED:

no

Con materiale di fissaggio:

Excel range of power distribution units are designed for installation and use within 19"networking cabinets and enclosures. Each unit comprises a high quality aluminium extruded housing into which are loaded up to 12 sockets. In this particular rangeeach socket is "Schuko"style, manufactured in accordance with the DIN49441 standard, the 2 metre input lead is terminated with a 16 A rated 2 time circular pin DIN49441 plug top. The range of available units includes 19"horizontally mounted, higher density vertical mounted options, and a choice of styles with and without switches to control input power to the unit itself. The unswitched versions have a LED indicator to confirm power to the unit, in the switched versions the switch itself acts as the LED indicator. - High quality aluminium housing - Switched and unswitched options - LED indicator - Up to 12 sockets per unit - Choose from vertical and horizontal mounting options - 2 metre PVC input lead terminated with 2 pin DIN49441 plug - 250 volt AC, 50/60Hz Rating - CE safety compliant, RoHS complaint - Choose from switched and unswitched options - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 9.734 kg CO2e