pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL550-301 Excel Extension Lead Plug to Socket 5 m - 550-301

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL550-301 Excel Extension Lead Plug to Socket 5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Collegamento 1 - Altro

  • Collegamento 2 - Altro

  • Colore del rivestimento - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

340 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007448230

Codice prodotto

EXL550-301

Cod. produttore

550-301

Produttore

EXL

Lunghezza:

5 m

Collegamento 1:

Altro

Collegamento 2:

Altro

Colore del rivestimento:

Bianco

Straight extension cords for extending phone, fax or modem lines. Available in white only, complete with a 5mtr extension lead The 6 way socket accepts both 4 way and 6 way plugs. - Socket support 4 & 6 Way Installations - 5Mtr lead - Individually packaged