pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL550-261 Excel 2 Way 20 Pr Conn Box w/ 2x10 Pr Te - 550-261

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di distribuzione

  • Tipo di montaggio - A parete

  • LSA -

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448186

Codice prodotto

EXL550-261

Cod. produttore

550-261

Produttore

EXL

Tipologia:

Scatola di distribuzione

Tipo di montaggio:

A parete

LSA:

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Altezza:

143 mm

Larghezza:

160 mm

Profondità:

54.5 mm

Numero di listelli di raccordo montabili:

2

The Excel 200 Series accepts standard 237A IDC Connection Strips. Full wire management features are built into the base and the cover provides ample knockouts for cable entry. - Available 2-way/3-way, loaded/unloaded - 20/30 Pair Capacity Using Standard Terminal Strips - Cable Tie Fixings - Suits all Terminal Strips - Supports Protector Strip 51A - Dimension -160(W) x 145(D) x 55(H) - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 7.323 kg CO2e