pagina iniziale

EXCEL - EXL550-240 Excel 10 Pair Terminal Disconn Strip 237 - 550-240

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL550-240 Excel 10 Pair Terminal Disconn Strip 237

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Listello di raccordo

  • Tipo di collegamento - Profilo LSA

  • Diametro max. dei doppi fili (DF) - 10

  • Con marcatura listelli - no

  • Lunghezza - 123 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448070

Codice prodotto

EXL550-240

Cod. produttore

550-240

Produttore

EXL

Tipologia:

Listello di raccordo

Tipo di collegamento:

Profilo LSA

Diametro max. dei doppi fili (DF):

10

Con marcatura listelli:

no

Lunghezza:

123 mm

Larghezza:

22 mm

Altezza:

39.5 mm

Terminal Strips are used to join Multipair Telecom and Data Cables. They can be mounted in either 19"Sub Racks, in various sized Box Connections or Frames. - 10 Pairs - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.386 kg CO2e