pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL546-782-GY Excel DC Rack Roof Cable Raceway 800 mm - 546-782-GY

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL546-782-GY Excel DC Rack Roof Cable Raceway 800 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL - 9002

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007448025

Codice prodotto

EXL546-782-GY

Cod. produttore

546-782-GY

Produttore

EXL

Tipologia:

Altro

Materiale:

Metallo

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Numero RAL:

9002

These new roof raceway trunking channels are created by installing a pair of these V shaped brackets onto the DCR Rack roof. There are pre-drilled holes in the centre of the roof running front to back, the outer side holes are installed using the self tapping screws supplied. They can be set in any position and pitch to create the raceway required. - Supplied in pairs - Available in 600 and 800 width - Only suitable for Environ DCR Rack - Install in pre-drilled positions