EXCEL - EXL544-542 ExcelSR19inchSplitProfiles(Pair)-42U - 544-542

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - 482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA) - 42
Materiale - Acciaio
Tipo di montaggio - Fissaggio a vite
Tipo superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
2000007447882
Codice prodotto
EXL544-542
Cod. produttore
544-542
Produttore
EXL
Tipologia:
482,6 mm (19 pollici)
Numero di unità di altezza (UA):
42
Materiale:
Acciaio
Tipo di montaggio:
Fissaggio a vite
Tipo superficie:
Zincato
Excel split profiles allow for maximum usage of a rack when networking equipment needs to be deployed within an Environ rack at differing depths. - Easy assembly - U height markings - 25 Year system warranty


