pagina iniziale

EXCEL - EXL542-506-BK Excel ER/CR No Feet Anti-tilt BK PK4 - 542-506-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Profilo di irrigidimento-base

  • Larghezza - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

68 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007447684

Codice prodotto

EXL542-506-BK

Cod. produttore

542-506-BK

Produttore

EXL

Tipologia:

Profilo di irrigidimento-base

Larghezza:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Colore:

Nero

This kit provides four brackets that can be used to secure the rack in place when installed directly onto the floor with no jacking feet or castors fitted. This kit includes the required fixing screws and can be installed into pre-drilled holes in the rack. - For use with CR/ER range - Available in grey/black - Easy fixings - Fixings supplied - 4 Individual corner brackets supplied - 25 year warranty