EXCEL - EXL542-4788-NNNF-BK Excel CR 47U 8x8 No-Dr No-Dr 0-Sides F-V - 542-4788-NNNF-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 47
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 800 mm
Colore - Nero
Altezza - 2207 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007447561
Codice prodotto
EXL542-4788-NNNF-BK
Cod. produttore
542-4788-NNNF-BK
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
47
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2207 mm
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
0
Bloccaggio porta anteriore:
Senza
Con porta posteriore:
no
Con porta frontale:
no
Con lamiera per tetto:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Senza
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
no
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
sì
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9004