EXCEL - EXL542-4766-WDNN-BK ExcelER47U600W600D(NoSides)-Black - 542-4766-WDNN-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 47
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 600 mm
Colore - Nero
Altezza - 2207 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007447172
Codice prodotto
EXL542-4766-WDNN-BK
Cod. produttore
542-4766-WDNN-BK
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
47
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2207 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
600 kg
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
Due punti
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
9004