pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-4766-GSBN-BK Excel CR 47U 600W 600D-Black - 542-4766-GSBN-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 47

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 2207 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007447097

Codice prodotto

EXL542-4766-GSBN-BK

Cod. produttore

542-4766-GSBN-BK

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

47

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2207 mm
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
Vetro
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
9004

Environ CR600 Comms Racks are a versatile range of 600 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors, depths and colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - Racks supplied assembled or flat packed - Supplied with baying kit, levelling feet and heavy duty lockable castors as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 714.324 kg CO2e