pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-4288-DDNF-GW Excel ER 42U 8x8 Dbl Dbl 0-Sides F-VCM G - 542-4288-DDNF-GW

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 2070 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007446588

Codice prodotto

EXL542-4288-DDNF-GW

Cod. produttore

542-4288-DDNF-GW

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

800 mm

Colore:

Grigio

Altezza:

2070 mm
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
Due punti

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con lamiera per tetto:

Bloccaggio porta posteriore:

Due punti
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
9004

Environ ER800 Equipment Racks are a versatile range of 800mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors, depths and colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - 70% ventilation on all doors - Racks supplied assembled or flat-packed - High density vertical cable management -Supplied with baying kit, levelling feet and heavy duty lockable castors as standard