EXCEL - EXL542-4286-WWBF-BK Excel ER 42U 8x6 Wave Wave B-Sides F-VCM - 542-4286-WWBF-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 42
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 800 mm
Colore - Nero
Altezza - 2070 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007446458
Codice prodotto
EXL542-4286-WWBF-BK
Cod. produttore
542-4286-WWBF-BK
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
42
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
800 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2070 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
600 kg
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
9004