EXCEL - EXL542-4266-WDNN-BK ExcelER42U600W600D(NoSides)-Black - 542-4266-WDNN-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 42
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 600 mm
Colore - Nero
Altezza - 2070 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007446038
Codice prodotto
EXL542-4266-WDNN-BK
Cod. produttore
542-4266-WDNN-BK
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
42
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
2070 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
800 kg
Con pareti laterali:
no
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Acciaio
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
2
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Due punti
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
no
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9004