pagina iniziale

EXCEL - EXL542-4266-GWBN-BK Excel ER 42U 6x6 Glass Wave B-Sides 0-VC - 542-4266-GWBN-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 42

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 2070 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007445987

Codice prodotto

EXL542-4266-GWBN-BK

Cod. produttore

542-4266-GWBN-BK

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

42

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

2070 mm

Grado di protezione (IP):

Altro

Profondità:

600 mm

Tipo di ventilazione:

Passivo

Max. capacità di carico:

600 kg

Con pareti laterali:

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Materiale della porta anteriore:

Vetro

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

2

Bloccaggio porta anteriore:

Un punto

Con porta posteriore:

Con porta frontale:

Con lamiera per tetto:

Bloccaggio porta posteriore:

Un punto

Materiale della porta posteriore:

Acciaio

Materiale:

Acciaio

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

Con passaggio dei cavi verticale:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Numero RAL:

9004

Environ ER600 Equipment Racks are a versatile range of 600 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors, depths and colours available -19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - 70% ventilation on all doors - Racks supplied assembled or flat packed - Supplied with baying kit, levelling feetand heavy duty lockable castors as standard - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 638.563 kg CO2e