pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-2968-WSBN-BK Excel ER 29U 6x8 Wave Steel B-Sides 0-VC - 542-2968-WSBN-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 29

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Nero

  • Altezza - 1490 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007445161

Codice prodotto

EXL542-2968-WSBN-BK

Cod. produttore

542-2968-WSBN-BK

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

29

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Nero

Altezza:

1490 mm
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
9004

Environ ER600 Equipment Racks are a versatile range of 600 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors, depths and colours available -19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - 70% ventilation on all doors - Racks supplied assembled or flat packed - Supplied with baying kit, levelling feetand heavy duty lockable castors as standard