pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-2468-SSBN-GW Excel CR 24U 6x8 Steel Steel B-Sides 0-V - 542-2468-SSBN-GW

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità di altezza (UA) - 24

  • Livello di montaggio - Anteriore e posteriore

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore - Altro

  • Altezza - 1270 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

411 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

2000007444652

Codice prodotto

EXL542-2468-SSBN-GW

Cod. produttore

542-2468-SSBN-GW

Produttore

EXL

Numero di unità di altezza (UA):

24

Livello di montaggio:

Anteriore e posteriore

Larghezza:

600 mm

Colore:

Altro

Altezza:

1270 mm
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
9002

Environ CR600 Comms Racks are a versatile range of 600 mm wide racks with features suitable for a wide range of applications within the data, security, audio visual and telecommunications markets. - Choice of doors available - Choice of depths available - Choice of colours available - 19"profiles marked with U height position - Large cut out in base for cable entry - Brush strip cable entry in roof and base of rack - Racks supplied assembled or flat packed - Supplied with baying kit, levellingfeet and heavy duty lockable castors as standard