EXCEL - EXL542-2468-GSNN-GW ExcelCR24U600W800D(NoSides)-GreyWhit - 542-2468-GSNN-GW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 24
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 600 mm
Colore - Altro
Altezza - 1270 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007444638
Codice prodotto
EXL542-2468-GSNN-GW
Cod. produttore
542-2468-GSNN-GW
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
24
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
600 mm
Colore:
Altro
Altezza:
1270 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
800 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
800 kg
Con pareti laterali:
no
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
2
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Un punto
Materiale della porta posteriore:
Acciaio
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
no
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9002