EXCEL - EXL542-1566-GNBN-BK Excel CR 15U 6x6 Glass No-Dr B-Sides 0-V - 542-1566-GNBN-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità di altezza (UA) - 15
Livello di montaggio - Anteriore e posteriore
Larghezza - 600 mm
Colore - Nero
Altezza - 870 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
411 Kg CO₂-eq
EAN
2000007444232
Codice prodotto
EXL542-1566-GNBN-BK
Cod. produttore
542-1566-GNBN-BK
Produttore
EXL
Numero di unità di altezza (UA):
15
Livello di montaggio:
Anteriore e posteriore
Larghezza:
600 mm
Colore:
Nero
Altezza:
870 mm
Grado di protezione (IP):
Altro
Profondità:
600 mm
Tipo di ventilazione:
Passivo
Max. capacità di carico:
800 kg
Con pareti laterali:
sì
Distanza tra i montanti:
482,6 mm (19 pollici)
Materiale della porta anteriore:
Vetro
Esecuzione della guida profilata:
Forma a L
Numero di porte:
1
Bloccaggio porta anteriore:
Un punto
Con porta posteriore:
sì
Con porta frontale:
sì
Con lamiera per tetto:
sì
Bloccaggio porta posteriore:
Senza
Materiale:
Acciaio
Scomponibile:
no
Con messa a terra:
sì
Con passaggio dei cavi verticale:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9004


