pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-114 Excel 14U Plastic Finger Mngmnt CR/ER BK - 542-114

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità di altezza (UA) - 14

  • Montaggio su 19 pollici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007444102

Codice prodotto

EXL542-114

Cod. produttore

542-114

Produttore

EXL

Tipologia:

Altro

Materiale:

Plastica

Numero di unità di altezza (UA):

14

Montaggio su 19 pollici:

no

Vertical Cable and Patch Lead management units, sold individually and available in 6U and 14U heights. Manufactured to fit the Environ range of ER and CR Racks. These units can be mixed and matched to create bespoke solutions as and when needed. - Available in 6U/14U - Fit the CR/ER series - Flexible and strong fillets - Create the overall size you require - 25 Year system warranty