EXCEL - EXL542-0810-BK Excel CR/ER Base Plate for 800W x 1000D - 542-0810-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza - 800 mm
Materiale - Metallo
Larghezza - 660 mm
Profondità - 700.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007444072
Codice prodotto
EXL542-0810-BK
Cod. produttore
542-0810-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Fondo in lamiera
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
Materiale:
Metallo
Larghezza:
660 mm
Profondità:
700.5 mm
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Environ cover plates are installed to increase the airflow and direction of airflow within the cabinets these also reduce the level of contamination of dust particles entering the cabinet. - For CR/ER ranges - Black - 25 Year system warranty
AltroPDF