pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-029-BK Excel Sliding Shelf 1000mm Deep Cabinet- - 542-029-BK

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Binario scorrevole

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 475 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007444027

Codice prodotto

EXL542-029-BK

Cod. produttore

542-029-BK

Produttore

EXL

Tipologia:

Binario scorrevole

Materiale:

Metallo

Larghezza:

475 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

1000 mm

Max. capacità di carico:

30 kg

Colore:

Nero

Environ rack shelves can be used to support both active and non-active data equipment within the rack that is not 19"rack mountable. These shelves can be used to support equipment from any industry to create the desired solution. Installation is achieved by attaching to both the front and rear 19"profiles using M6 fixing hardware and are vented allowing for air circulation around the communication equipment. - Choice of depths - Available in Grey White and Black - Perforated design - 25 Yearsystem warranty