pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL542-024-GE Excel Fixed Shelf-720 mm-Grey White - 542-024-GE

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fondo scomparto

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 475 mm

  • Altezza - 45 mm

  • Profondità - 720 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443983

Codice prodotto

EXL542-024-GE

Cod. produttore

542-024-GE

Produttore

EXL

Tipologia:

Fondo scomparto

Materiale:

Metallo

Larghezza:

475 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

720 mm

Max. capacità di carico:

80 kg

Colore:

Grigio

Numero RAL:

9002

Environ rack shelves can be used to support both active and non-active data equipment within the rack that is not 19"rack mountable. These shelves can be used to support equipment from any industry to create the desired solution. Installation is achieved by attaching to both the front and rear 19"profiles using M6 fixing hardware and are vented allowing for air circulation around the communication equipment. - Choice of depths - Available in Grey White and Black - Perforated design - 25 Yearsystem warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 21.643 kg CO2e