EXCEL - EXL542-024-BK Excel Fixed Shelf-720 mm-Black - 542-024-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Materiale - Metallo
Larghezza - 475 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 720 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
2000007443976
Codice prodotto
EXL542-024-BK
Cod. produttore
542-024-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Fondo scomparto
Materiale:
Metallo
Larghezza:
475 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
720 mm
Max. capacità di carico:
80 kg
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Environ rack shelves can be used to support both active and non-active data equipment within the rack that is not 19"rack mountable. These shelves can be used to support equipment from any industry to create the desired solution. Installation is achieved by attaching to both the front and rear 19"profiles using M6 fixing hardware and are vented allowing for air circulation around the communication equipment. - Choice of depths - Available in Grey White and Black - Perforated design - 25 Yearsystem warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 21.643 kg CO2e
AltroPDF


