EXCEL - EXL542-023-GE Excel Fixed Shelf-550 mm-Grey White - 542-023-GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Materiale - Metallo
Larghezza - 475 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 550 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443969
Codice prodotto
EXL542-023-GE
Cod. produttore
542-023-GE
Produttore
EXL
Tipologia:
Fondo scomparto
Materiale:
Metallo
Larghezza:
475 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
550 mm
Max. capacità di carico:
80 kg
Colore:
Grigio
Numero RAL:
9002
Environ rack shelves can be used to support both active and non-active data equipment within the rack that is not 19"rack mountable. These shelves can be used to support equipment from any industry to create the desired solution. Installation is achieved by attaching to both the front and rear 19"profiles using M6 fixing hardware and are vented allowing for air circulation around the communication equipment. - Choice of depths - Available in Grey White and Black - Perforated design - 25 Yearsystem warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 11.208 kg CO2e
AltroPDF