EXCEL - EXL542-021-GE Excel 1U Cantilever-400 mm-Grey White - 542-021-GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fondo scomparto
Materiale - Metallo
Larghezza - 475 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
2000007443945
Codice prodotto
EXL542-021-GE
Cod. produttore
542-021-GE
Produttore
EXL
Tipologia:
Fondo scomparto
Materiale:
Metallo
Larghezza:
475 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
400 mm
Max. capacità di carico:
10 kg
Colore:
Grigio
Environ Cantilever Shelves can be used to support both active and non-active data equipment within the rack that is not 19"rack mountable, these shelves are fitted to the front 19"profiles using M6 hardware and are vented which allows for air circulation around the equipment. This shelf is commonly deployed in wall racks but can also be used in floor sanding racks, universal fitting allows them to be used in a wide range of racks. The shelf allows for fitting of equipment in situations where one setof profiles have already been used for existing equipment. - Choice of depths - Available in Grey White and Black - Perforated design - 25 Years system warranty
AltroPDF