EXCEL - EXL541-754 Excel OR conversion kit to 4 post 800-11 - 541-754
.jpg?857584758B6F619085798572896C639378777D73BCA797&ts=1781163177732)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Numero RAL - 9005
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443891
Codice prodotto
EXL541-754
Cod. produttore
541-754
Produttore
EXL
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Numero RAL:
9005
The Environ OR conversion kit allows two standard OR open frames to be converted into one four post open frame. The OR conversion kit is available in two depth options. - Set of 6 brackets - Depth range 800mm to 1100mm - Adjustable depth brackets


