EXCEL - EXL540-298-BK Excel Wall Box Brush Strip 250 mm x 63 m - 540-298-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Materiale - Metallo
Larghezza - 250 mm
Colore - Nero
Diametro - 63 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
17 Kg CO₂-eq
EAN
2000007443716
Codice prodotto
EXL540-298-BK
Cod. produttore
540-298-BK
Produttore
EXL
Tipologia:
Altro
Materiale:
Metallo
Larghezza:
250 mm
Colore:
Nero
Diametro:
63 mm
These Excel wall box brush strips can be used to blank off the cable entry point in the top or base of the Environ wall boxes. Two M5 screws would be needed to install the brush into place and this will provide protection against dust intrusion into the wall box when using the cable entry points. - Black nylon brushes - Alluminium support rail - Pre-drilled for easy installation - Suitable for all Environ wall boxes - Can be installed on roof or base
AltroPDF


