pagina iniziale

EXCEL - EXL332-004 Enbeam OS2 Loose Tube 4C 2 x FRP Duct Gr - 332-004

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL332-004 Enbeam OS2 Loose Tube 4C 2 x FRP Duct Gr

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443570

Codice prodotto

EXL332-004

Cod. produttore

332-004

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

4

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

4

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

5.8 mm

Enbeam OS2 Single mode fibre optic cable loose tube 4 core HDPE black, is part of a huge range of fibre optic cables fully stocked at Mayflex. Excel OS2 loose tube optical fibre cables have been designed specifically for external applications. These compact, lightweight cables are extremely flexible and are quick and easy to install. Including 2 x FRP rods enbeaded within the outer jacket offering a light weight overhaed cable solution. - Duct grade - Sequential meter mark - Cut to length service - 25 year system warranty - Euroclass: Fca