pagina iniziale

EXCEL - EXL328-024 Excel Enbeam OS2 ULW Rod Res G.657.A1 L/ - 328-024

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443525

Codice prodotto

EXL328-024

Cod. produttore

328-024

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Diametro esterno circa:

7 mm

Enbeam OS2 Ultra-Light Weight SM G.657.A1 Aerial Fibre Cable Loose Tube 24 Core 9/125 HDPE Fca Black, part of a huge range of OS2 Fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The Enbeam Ultra-Light Weight fibre has been designed for aerial installations into the fibre access network. The cable is constructed from multiple gel filled micromodules, overlaid with water swellable yarn and water blocking tape and then covered with a High Density Polyethylene (HDPE) outer jacket with yellow stripes containing 2 brass coated steel wire strength members and offers 4 to 48 fibre core counts. - G.657.A1 Bend insensitive - Rodent resistant - Ultra-Light Weight Design - 7mm cable diameter - Euroclass Fca - PIA Approved - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.223 kg CO2e