EXCEL - EXL325-144 Excel Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fbr - 325-144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Categoria - OS2
Numero di fibre - 144
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443464
Codice prodotto
EXL325-144
Cod. produttore
325-144
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Categoria:
OS2
Numero di fibre:
144
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
12
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Fca
Insufflabile:
sì
Diametro esterno circa:
7.6 mm


