pagina iniziale

EXCEL - EXL325-072 Excel Enbeam Micro Blown SM G.657.A1 Fib - 325-072

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 72

  • Tipo di filo - Cavo a tubo allentato

  • Materiale del rivestimento - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443440

Codice prodotto

EXL325-072

Cod. produttore

325-072

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

72

Tipo di filo:

Cavo a tubo allentato

Materiale del rivestimento:

Altro

Numero di fibre per ogni filo:

12

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Fca

Insufflabile:

Diametro esterno circa:

5.3 mm

Enbeam OS2 micro blown SM G.657.A1 fibre cable loose tube 72 Core 9/125 HDPE Fca black, part of a huge range of OS2 fibre optic cables fully stocked at Mayflex. The Enbeam micro blown fibre has been designed for blowing into the Enbeam micro-duct system. The cable is constructed from multiple gel filled loose tubes around a central strength member, overlaid with water blocking yarn and covered with a High Density Polyethylene (HDPE) outer jacket. The small diameter 5.3 mm to 12.2 mm allows high core count fibres to be blown into the access network down micro-duct with an inner diameter as small as 10 mm to 18 mm. Please note this cable is used for blown systems only and should not be manually pulled into ducts. - G.657.A1 bend insensitive - 12 to 432 cores available - Small light weight design - Recommended internal duct size: 10 mm - Euroclass: Fca - High Density Polyethylene (HDPE) outer jacket - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.161 kg CO2e