EXCEL - EXL296-112 Excel Enbeam OM4 Tight Buff 12C LSOH B2c - 296-112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443266
Codice prodotto
EXL296-112
Cod. produttore
296-112
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
12
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
9 mm


