EXCEL - EXL296-106 Excel Enbeam OM4 Tight Buff 6C LSOH B2ca - 296-106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Numero di fibre - 6
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443242
Codice prodotto
EXL296-106
Cod. produttore
296-106
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Numero di fibre:
6
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
6
Colore del rivestimento:
Nero
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
B2ca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
6.5 mm


