EXCEL - EXL275-282 Excel Enbeam OM3 CST L/Tube 12C 50/125 C - 275-282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM3
Numero di fibre - 12
Tipo di filo - Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
2000007443075
Codice prodotto
EXL275-282
Cod. produttore
275-282
Produttore
EXL
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM3
Numero di fibre:
12
Tipo di filo:
Cavo a tubo allentato
Materiale del rivestimento:
Altro
Numero di fibre per ogni filo:
12
Con protezione contro i roditori:
sì
Colore del rivestimento:
Blu
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1a
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
9 mm
Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:
sì


