pagina iniziale

EXCEL - EXL275-202 Enbeam OS2 G.657.A2 Micromodule 4 mm 2C - 275-202

EXCEL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Con protezione contro i roditori - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007443051

Codice prodotto

EXL275-202

Cod. produttore

275-202

Produttore

EXL

Tipo di fibra:

Singlemode 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

2

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Con protezione contro i roditori:

no

Colore del rivestimento:

Nero

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S1a

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a2

Diametro esterno circa:

4 mm

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2:

Senza fumo secondo IEC 61034-2:

Enbeam 2 fibre drop cable has been designed for internal and external installations aimed at the FTTH and multi dwelling market. The cable consists of a single core 900um single mode G.657.A2 fibre surrounded by a micromodule and aramid yarn as a strength member covered with a Black UV resistant LSZH outer sheath. - Suitable for internal/external use - G.657.A2 - PIA approved - LSZH - UV-Resistant - Euro class Cca-s1,d1,a1