pagina iniziale
nuovo

EXCEL - EXL23-0035 Excel Cat5e RJ45 In-Line Connector White - 23-0035

EXCEL
copiacopia
EXCEL - EXL23-0035 Excel Cat5e RJ45 In-Line Connector White

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - 2×RJ45

  • Categoria - 5e

  • Tipologia - Presa/presa

  • Tipologia costruttiva - Diritto

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000007442931

Codice prodotto

EXL23-0035

Cod. produttore

23-0035

Produttore

EXL

Tipo di connettore:

2×RJ45

Categoria:

5e

Tipologia:

Presa/presa

Tipologia costruttiva:

Diritto

Schermato:

no

Through couplers are ideal for the extension of existing cabling installations, offering a straight through RJ45 to RJ45 connection whilst maintaining Category 5e performance. - Category 5e - RJ45-RJ45 Socket - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.235 kg CO2e