EXCEL - EXL23-0002 Comm Grade RJ11 Plug Flat Stranded TP Be - 23-0002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ11 6(4)
Tipologia - Connettore
Schermato - no
Tipo di collegamento - A crimpare
Utensile speciale necessario - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442917
Codice prodotto
EXL23-0002
Cod. produttore
23-0002
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
RJ11 6(4)
Tipologia:
Connettore
Schermato:
no
Tipo di collegamento:
A crimpare
Utensile speciale necessario:
sì
Adatto per cavo piatto:
sì
Adatto per trefolo:
sì
Colore:
Altro
RJ11 connectors to suit both Unscreened and Screened twisted pair cables. - RJ11 - 6-pin - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.013 kg CO2e
AltroPDF


