EXCEL - EXL208-569 Enbeam LCA Singlemode 2 dB Attenuator - 208-569
.jpg?857584758B6F619082758C72876D689378767D73BCA797&ts=1778577291564)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attenuazione del segnale - 2 dB
Tipo di fibra - Singlemode 9/125
Connettore collegamento 1 - LC
Temperatura ambiente - -40...75 °C
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442306
Codice prodotto
EXL208-569
Cod. produttore
208-569
Produttore
EXL
Attenuazione del segnale:
2 dB
Tipo di fibra:
Singlemode 9/125
Connettore collegamento 1:
LC
Temperatura ambiente:
-40...75 °C
The Excel Enbeam Fixed value attenuators are used to match signal power to receiver dynamic range in optical networks. The Excel range of singlemode high performance devices are designed to give accurate attenuation over a wide range of wavelengths. The plug type configuration allows easy to use functionality 'straight out of the box'. This allows connection directly to the fibre patch cord, for insertion onto the adaptor. - Compact design - Easy to connect/ disconnect - Available in SC/APC, SC/UPC, LC/UPC and LC/APC - Available in fixed attenuation values of 1/2/5/10/15/20 dB - 25 Year system warranty
AltroPDF