EXCEL - EXL208-518 Enbeam96FOSCwithMechanicalSeals(Dome - 208-518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Installazione in canale - sì
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442153
Codice prodotto
EXL208-518
Cod. produttore
208-518
Produttore
EXL
A parete:
sì
Installazione in canale:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
370 mm
The Enbeam 96 Fibre Splice Enclosure has been designed to allow up to 96 fibres to be spliced and housed within an IP68 rated durable enclosure, which is ideal for harsh environment applications. The enclosure is mechanically sealed via compression glands to allow re-entry without compromising the integrity of the unit. The enclosures can be mounted in several ways using different mounting brackets (see additional mounting options); wall, pit, pole and aerial. The enclosure can be expanded to take upto 144 fibres by increasing the number of trays or to add different splice tray options for Splitters or different fibre counts per tray (see additional tray options). - IP68 rated to 1.5 meters - Holds up to 96 single fibres - Integrated pressure valve - Includes 8 splice trays - Includes 96 splice protectors - Mechanical seals
AltroPDF