EXCEL - EXL208-504 Enbeam60FOSCwithMechanicalSeals(BoxT - 208-504
.jpg?857584758B6F619082758C728767649378767D73BCA797&ts=1778732659685)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Installazione in canale - sì
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442078
Codice prodotto
EXL208-504
Cod. produttore
208-504
Produttore
EXL
A parete:
sì
Installazione in canale:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza:
225 mm
Altezza:
105 mm
Profondità:
295 mm
The Enbeam 60 Fibre Splice Enclosure has been designed to allow up to 60 fibres to be spliced and housed within an IP68 rated durable enclosure, which is ideal for harsh environment applications. The enclosure is mechanically sealed via compression glands to allow re-entry without compromising the integrity of the unit. The enclosures can be mounted in several ways using different mounting brackets (see additional mounting options); wall, pit, pole and aerial. - IP68 rated to 1.5 meters - Holds up to 60 single fibres - Integrated pressure valve - Mechanically sealed (compression)


