EXCEL - EXL208-502 Enbeam96FOSCwithMechanicalSeals(Dome - 208-502
.jpg?857584758B6F619082758C728767609378787D73BCA797&ts=1778732660121)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
A parete - sì
Installazione in canale - sì
Tipo di fissaggio - Avvitare
Con prese mobili - no
Adatto per tipo di fibra - Multi mode/single mode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007442047
Codice prodotto
EXL208-502
Cod. produttore
208-502
Produttore
EXL
A parete:
sì
Installazione in canale:
sì
Tipo di fissaggio:
Avvitare
Con prese mobili:
no
Adatto per tipo di fibra:
Multi mode/single mode
Grado di protezione (IP):
IP68
Larghezza:
230 mm
Altezza:
450 mm
The Excel Enbeam Dome enclosure allows up to 144 fibres to be installed using compression glands to seal the unit, allowing quick and simple installation methods, without the need for specialist tools. Its IP68 rating allows the unit to be externally mounted on walls, pole or pit applications whilst retaining it performance capability. - Up to 144 Fibre - Hinged Splice Tray holds up to 24 heatshrink splice protectors - IP68 - UV Resistant - Termination and splice kit included - Cable entry/exit 4round 1 x uncut - Pole Mount Included - RoHS, Reach compliant
IstruzioniPDF
AltroPDF