EXCEL - EXL208-217 Excel Enbeam 12 LC DX MM DIN Rail Box Be - 208-217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - LC
A parete - sì
Adatto per numero di prese mobili - 12
Con prese mobili - sì
Adatto per tipo di fibra - Multimode
Confezione
1 PZ
EAN
2000007441958
Codice prodotto
EXL208-217
Cod. produttore
208-217
Produttore
EXL
Tipo di connettore:
LC
A parete:
sì
Adatto per numero di prese mobili:
12
Con prese mobili:
sì
Adatto per tipo di fibra:
Multimode
Direzione di uscita:
Diritto
Con protezione polvere:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente:
-20...85 °C
Larghezza:
180 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
40 mm